« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 905241 - JUNISTAR ECO OUTDOOR NR 840
Junistar Eco Outdoor downlight noir 575lm 4000K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 905241
Référence Sonepar : 04937905241
EAN : 7021989052418
Description
Junistar Eco downlight extérieur BBC RT2012 noir LED 6W 4000K 575 lumens 82 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR<22 faisceau de 42° matériau : aluminium et verre trempé 230V classe II IP44