• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 907018 - NANO TILT DOWNLIGHT BL 4W LED 4000K IP65

  • Nano Tilt blanc in/out 270lm 4000K Ra>90 IP65 driver 350mA séparé
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 907018
    • Référence Sonepar : 04937907018
    • EAN : 7021989070184
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Nano Tilt downlight compact extérieur diamètre 48mm orientable blanc 270 lumens 68 lumens/W 4000K IRC>90 SDCM 2 durée de vie : L70/B50>50 000 heures UGR <22 faisceau de 36° aluminium et verre classe III IP65 driver 350mA séparé

•Les Atouts de l'article:

NANO TILT a un diamètre de 40mm et propose cependant un flux de 240 lumens. Son aspect ultra minimaliste est idéal pour mettre en valeur des objets dans une vitrine par exemple. Autre avantage NANO TILT est orientable.

•Les Atouts de la gamme:

Downlight ultra compact pour corniches, placards ou étagères

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver