• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 907020 - NANO TILT DOWNLIGHT NR 4W LED 3000K IP65

  • Nano Tilt noir in/out 240lm 3000K Ra>90 IP65 driver 350mA séparé
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 907020
    • Référence Sonepar : 04937907020
    • EAN : 7021989070207
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Nano Tilt downlight compact extérieur diamètre 48mm orientable noir 240 lumens 60 lumens/W 3000K IRC>90 SDCM 2 durée de vie : L70/B50>50 000 heures UGR <22 faisceau de 36° aluminium et verre classe III IP65 driver 350mA séparé

•Les Atouts de l'article:

NANO TILT a un diamètre de 40mm et propose cependant un flux de 240 lumens. Son aspect ultra minimaliste est idéal pour mettre en valeur des objets dans une vitrine par exemple. Autre avantage NANO TILT est orientable.

•Les Atouts de la gamme:

Downlight ultra compact pour corniches, placards ou étagères

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver