• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 912064 - LEDSTAR SPOT BLANC 2,4W 24V 40° 2700K

  • Ledstar spot pour plans de travail blanc LED 2,4W 140lm 2700K Ra>90
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 912064
    • Référence Sonepar : 04937912064
    • EAN : 7021989120643
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ledstar spot saillie intérieur pour plans de travail ou niches blanc LED 2,4W 2700K DC 24V 140 lumens 58 lumens/W IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures faisceau de 40° matériau : aluminium et plastique classe III IP54

•Les Atouts de l'article:

LEDSTAR est un luminaire astucieux qui peut être soit encastré soit fixé en saillie grâce à un anneau supérieur amovible. Malgré tout son design minimaliste fait de lui le spot idéal des plans de travail et des niches intérieures.

•Les Atouts de la gamme:

Livré avec câble de 3 mètres

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver