• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 912244 - JUNISTAR NR TW DIM

  • Junistar Isosafe TW downlight noir 500lm (6500K) 2700-6500K Ra>90 TW LEDDIM
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 912244
    • Référence Sonepar : 04937912244
    • EAN : 7021989122449
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Junistar Isosafe downlight intérieur noir 2700-6500K TW LEDDIM 500 lumens (6500K) 59 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44

•Les Atouts de l'article:

Gamme en aluminium, montage sans outils avec connecteur rapide repiquable

•Les Atouts de la gamme:

Gamme en aluminium, montage sans outils avec connecteur rapide repiquable

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver