« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Jupiter Pro 1500 downlight blanc 40° 1590lm 3000K Ra>90 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 912988
Référence Sonepar : 04937912988
EAN : 7021989129882
Description
Jupiter Pro 1500 downlight intérieur et extérieur blanc LED 15W 3000K 1590 lumens 106 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>50 000 heures faisceau de 40° matériau : aluminium et verre trempé 230V classe II IP65