« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 931911 - JUPITER BL 6,2W 830
Jupiter downlight blanc 455lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 931911
Référence Sonepar : 04937931911
EAN : 7021989319115
Description
Jupiter downlight intérieur blanc LED 6,2W 3000K 455 lumens 73 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 4 durée de vie : L70/B50>25 000 heures faisceau de 36° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP23