• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 933931 - JUPITER OUTDOOR GRAPHITE 6,2W 3000K

  • Jupiter Outdoor downlight graph. 455lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 933931
    • Référence Sonepar : 04937933931
    • EAN : 7021989339311
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Jupiter downlight extérieur graphite LED 6,2W 3000K 455 lumens 73 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM durée de vie : L70/B50>25 000 heures faisceau de 36° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP23

•Les Atouts de l'article:

JUPITER OUTDOOR est un downlight fait pour l'intérieur et l'extérieurSa lampe GU10 est incluse Son montage se réalise sans outils avec connecteur rapide repiquable. Et tjours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

•Les Atouts de la gamme:

Intérieur et extérieur, garantie 10 ans anticorrosion

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver