« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 940340 - JUPITER PRO OUT BL 25W 830
Jupiter Pro 2200 downlight blanc 40° 2230lm 3000K Ra>90 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 940340
Référence Sonepar : 04937940340
EAN : 7021989403401
Description
Jupiter Pro 2200 downlight intérieur et extérieur blanc LED 25W 3000K 2230 lumens 101 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>50 000 heures faisceau de 40° matériau : aluminium et verre trempé 230V classe II IP65