« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 940353 - JUPITER PRO SOFT BL DALI 840
Jupiter Pro Soft downlight blanc 1850lm 4000K Ra>90 DALI
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 940353
Référence Sonepar : 04937940353
EAN : 7021989403531
Description
Jupiter Pro Soft downlight intérieur et extérieur blanc LED 22W 4000K 1730 lumens 79 lumens/W DALI IRC >90 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 35° matériau : aluminium et verre trempé trempé 230V classe II IP44