« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 940355 - JUPITER PRO SOFT BLC 830
Jupiter Pro Soft blanc 1730lm 3000K Ra>90 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 940355
Référence Sonepar : 04937940355
EAN : 7021989403555
Description
Jupiter Pro Soft downlight intérieur blanc LED 22W 3000K 1730 lumens 79 lumens/W coupure de phase descendante IRC >90 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 35° matériau : aluminium et verre trempé 230V classe II IP44