« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Jupiter Pro 2200 downlight blanc 40° 2370lm 4000K Ra>90 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 940440
Référence Sonepar : 04937940440
EAN : 7021989404408
Description
Jupiter Pro 2200 downlight intérieur et extérieur blanc LED 25W 4000K 2370 lumens 108 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>50 000 heures faisceau de 40° matériau : aluminium et verre trempé 230V classe II IP65