• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 940441 - JUPITER PRO 2200 GRAPHITE 25W 4000K

  • Jupiter Pro 2200 downlight graphite 40° 2200lm 4000K Ra>90 coupure de phase
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 940441
    • Référence Sonepar : 04937940441
    • EAN : 7021989404415
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Jupiter Pro 2200 downlight intérieur et extérieur graphite LED 25W 4000K 2200 lumens 100 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>50 000 heures faisceau de 40° matériau : aluminium et verre trempé 230V classe II IP65

•Les Atouts de l'article:

JUPITER PRO est un dowlight prévu pour l'intérieur et l'exérieur. Son rendement lumineux est élebé grâce au puissant module LED intégré. Son montage se réalise sans outils avec connecteur rapide repiquableEt toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

•Les Atouts de la gamme:

Intérieur et extérieur, garantie 10 ans anticorrosion

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver