• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sib Adr - 140050011 - Tournevis Pozidriv 2 x 100 10

  • Tournevis Pozidriv 2 x 100 mm isole 1000 V
    • Fabricant : Sib Adr
    • Réf. fabricant : 140050011
    • Référence Sonepar : 00139830938
    • EAN : 3661458309380
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boîte triple R'PROOF entraxe71 mm profondeur 40 mm

•Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.