• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sib Adr - P03354 - Kit filin reprise arr 35kg 2m

  • Kit filin reprise arriere 35 kg 2 metres
    • Fabricant : Sib Adr
    • Réf. fabricant : P03354
    • Référence Sonepar : 00139832804
    • EAN : 3661458328046
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit filin reprise arrière 35 kg 2 mètres

•Quelques mots du fabricant :

Notre objectif : fédérer les énergies au service des clients, améliorer continuellement les processus de qualité, le service client, la productivité et la maîtrise des ressources. SIB est certifié ISO 9001.