« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sicame - IL10450 - Boite feuillard 10x0.4 en 50m
Feuillard inox 10 X 0,4mm- Rx 50m
Fabricant : Sicame
Réf. fabricant : IL10450
Référence Sonepar : 00176815145
EAN : 03452681514500
Description
Boite de 50m de feuillard inox en 10mm de large par 0.4mm d'épaisseur.