Description
Petits capteurs photoélectriques, W12-3, Distance de commutation max.: 0 m ... 20 m, Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble,