Description
Petits capteurs photoélectriques, W11-2, Distance de commutation max.: 30 mm ... 1.100 mm, Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe, Principe de détection: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: NPN, Type de commutatio