Description
Petits capteurs photoélectriques, W12-2 Laser, Distance de commutation max.: 0 m ... 530 mm, Principe du capteur: Barrière réflex, Principe de détection: Autocollimation, Sortie de commutation: PNP, NPN, Type de commutation: Commutation cla