Description
Codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS25A-A2PBO008192, Interface mécanique: Arbre plein bride carrée 3-8? x 16 mm, Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Câble, 9 fils, radial, 10 m, Impulsions