Description
Codeur à roue mesureuse, DBV50 Core, DBV50E-22RMA2000, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, incrémental, Collecteur ouvert, Tension d'alimentation: