• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1092164 - CFS50-AAZ0-S25

  • systemes Feedback-moteur rotatifs incrementaux avec commutation, CFS50-AAZ0-S25
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1092164
    • Référence Sonepar : 00067441290
    • EAN : 4047084412905
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

systèmes Feedback-moteur rotatifs incrémentaux avec commutation, CFS50-AAZ0-S25

•Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur rotatifs incrémentaux avec commutation, CFS50, CFS50-AAZ0-S25, Interface de communication: Incrémental TTL RS-422, Modèle: Monotour incrémental, Type: Montage encastré, Impulsions par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Arbre sortant, auxiliaire de résolveur, Mode de raccordement: Tresse, 15 pôles, radial, Plage de température de fonctionnement: –20 °C ... +115 °C, Particularité: Jeu de brins non compris dans l’étendue de la livraison, à commander séparément (référence 2051662), résolveur bras de couple, arbre enfichable, 5 paires de pôles

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver