• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1096447 - ZLD18-2FZC18

  • capteurs photoelectriques hybrides, ZLD18-2FZC18
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1096447
    • Référence Sonepar : 00067021791
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

capteurs photoélectriques hybrides, ZLD18-2FZC18

•Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques hybrides, Z18 Simple Sense, ZLD18-2FZC18, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, double lentille, Distance de commutation: 5 m, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière rouge visible, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation sombre, Sortie de commutation Q2: Non raccordée, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier Wago 733-103, 3 pôles, 800 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver