Description
interrupteurs de sécurité sans contact, IME2S12-04N4DC0S02
•Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité sans contact, IME2S, IME2S12-04N4DC0S02, Forme: Cylindrique, Distance de commutation Sn: 4 mm, Dimensions: M12 x 65 mm, Longueur de filetage utile: 43 mm, Montage dans métal: Non noyable, Mode de raccordement, détail: Connecteur M12, 4 pôles, Type de sortie: Sorties à semi-conducteurs à autosurveillance (OSSD), Niveau de performance: PL d
•Les Atouts de l'article:
interrupteurs de sécurité sans contact, IME2S, IME2S12-04N4DC0S02, Forme: Cylindrique, Distance de commutation Sn: 4 mm, Dimensions: M12 x 65 mm, Longueur de filetage utile: 43 mm, Montage dans métal: Non noyable, Mode de raccordement, détail: Connecteur M12, 4 pôles, Type de sortie: Sorties à semi-conducteurs à autosurveillance (OSSD), Niveau de performance: PL d