Description
Codeurs incrémentaux, DGS80, DGS80B-TYLK01024, Interface mécanique: Axe creux traversant 42 mm, Interface de communication: 4,5 V DC ... 30 V DC, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Impulsio