Description
lecteur de codes-barres fixe, CLV615-I2150
•Les Atouts de l'article:
lecteur de codes-barres fixe, CLV61x, CLV615-I2150, Mise au point optique: Focale fixe, Interface de communication: IO-Link, USB, Type: Variante à raccordement pivotant Single Port (5 pôles), Distance de lecture max.: 330 mm, Résolution du code: 0,35 mm ... 0,5 mm, Procédure d’impression code: Étiquette (codes imprimés), Type de capteur: Lecteur linéaire, Matériau de la vitre frontale: Verre, Utilisation pour la congélation: non, Indice de protection: IP65
•Les Atouts de l'article:
lecteur de codes-barres fixe, CLV61x, CLV615-I2150, Mise au point optique: Focale fixe, Interface de communication: IO-Link, USB, Type: Variante à raccordement pivotant Single Port (5 pôles), Distance de lecture max.: 330 mm, Résolution du code: 0,35 mm ... 0,5 mm, Procédure d’impression code: Étiquette (codes imprimés), Type de capteur: Lecteur linéaire, Matériau de la vitre frontale: Verre, Utilisation pour la congélation: non, Indice de protection: IP65