• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1120852 - GSE20M-QK112170ZZZ

  • capteurs photoelectriques compacts, GSE20M-QK112170ZZZ
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1120852
    • Référence Sonepar : 00067021840
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

capteurs photoélectriques compacts, GSE20M-QK112170ZZZ

•Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques compacts, G20, GSE20M-QK112170ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0 m / 120 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Mode de raccordement: Raccordement sur bornier, 4 bornes, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: ABS, Réglage: Potentiomètre

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver