Description
Capteurs photoélectriques miniatures, G6, GL6L-F0211S02, Distance de commutation min. - max.: 0,08 m - 12 m, Principe du capteur: Barrière réflex, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Câble avec connecteur RJ12, 6 pôles, 2 m, S