Description
détecteurs de couleur, CSM-WP117A2P
•Les Atouts de l'article:
détecteurs de couleur, CSM, CSM-WP117A2P, Source d'émission: LED, Forme du boîtier: Rectangulaire, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 12,5 mm, Sortie de commutation: PNP, Taille du spot lumineux: 1,9 mm x 9,4 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, Sortie (canal): 8 couleurs avec IO-Link, Réglage: Touche d’apprentissage, câble, IO-Link
•Les Atouts de l'article:
détecteurs de couleur, CSM, CSM-WP117A2P, Source d'émission: LED, Forme du boîtier: Rectangulaire, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 12,5 mm, Sortie de commutation: PNP, Taille du spot lumineux: 1,9 mm x 9,4 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, Sortie (canal): 8 couleurs avec IO-Link, Réglage: Touche d’apprentissage, câble, IO-Link