Description
Codeurs incrémentaux, DBS36-50, DBS36E-BBEZ0S118, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, univers