Description
Petite barrière photoélectrique, G10, GL10-P4101P15, Distance de commutation max.: 0,1 m ... 8 m, 0,1 m ... 6,4 m, Principe du capteur: Barrière réflex, Principe de détection: Double lentille, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation