Description
Codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-BHVA02500, Interface mécanique: Axe creux non traversant 15 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions par tour: