Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-TEEQD1024, Interface mécanique: Axe creux traversant Bornes à l’avant 12 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M23, 12 p