Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-TDACB1024, Interface mécanique: Axe creux traversant Bornes à l’avant 10 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsio