Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60I-BEEZ00S08, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 15 m, Impulsions par tour: 1.024, Ty