Description
Petite barrière photoélectrique, G10, GL10-P8110P18, Distance de commutation max.: 0,08 m ... 15 m, 0,08 m ... 12 m, Principe du capteur: Barrière réflex, Principe de détection: Double lentille, Sortie de commutation: PNP, Type de commutati