« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sick - 1128549 - DLS40E-BBGV01000
codeurs incrementaux, DLS40E-BBGV01000
Fabricant : Sick
Réf. fabricant : 1128549
Référence Sonepar : 00067022555
Description
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BBGV01000, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 1.000