Description
Codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TDWA00500, Interface mécanique: Axe creux traversant 10 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions par tour: 5