Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-BFFC00100, Interface mécanique: Axe creux non traversant 1-2?, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 100,