Description
Codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60A-BDCN65536, Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm, Interface de communication: 10 V ... 32 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 10 m, Impulsions par tour: 65.536