Description
Codeurs incrémentaux, DBS36-50, DBS36E-BBEL00250, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 3 m, Impulsions par tour: 250