• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1130316 - HTB18-G4A2AG

  • capteurs photoelectriques hybrides, HTB18-G4A2AG
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1130316
    • Référence Sonepar : 00067021889
    • EAN : 4047084534744
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

capteurs photoélectriques hybrides, HTB18-G4A2AG

•Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques hybrides, H18 Sure Sense, HTB18-G4A2AG, Version d’appareil: Standard, Type de fixation: M18, tête/latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan, Distance de commutation: 300 mm, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière rouge visible, Type de tension: CC, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation claire, Sortie de commutation Q2: PNP, sortie d'alarme, Potentiomètre, droite: Distance de commutation, Potentiomètre, gauche: Retard au déclenchement, réglable : 0 à 2 s, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver