Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-BECK04096, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm, Interface de communication: 10 V ... 30 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Impulsions par tour: 4.096, T