• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1130898 - DAXSVN-0150SA040900000

  • Codeurs lineaires magnetostrictifs, DAXSVN-0150SA040900000
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1130898
    • Référence Sonepar : 00067451904
    • EAN : 4047084519048
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Codeurs linéaires magnétostrictifs, DAXSVN-0150SA040900000

•Les Atouts de l'article:

Codeurs linéaires magnétostrictifs, DAX, DAXSVN-0150SA040900000, Forme: DAX Slider, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Plage de mesure: 0 mm ... 150 mm, Tension d'alimentation: 24 V DC (± 20 %), Zone non utilisable (zone nulle/zone d'amortissement): 25 mm / 63 mm, Type d’aimant: Aimant coulissant

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver