Description
Barrages immatériels de sécurité, C4P-EA12031C0K
•Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-EA12031C0K, Variante deTec: deTec4, Particularité: Device with KCs certificate for South Korea (Republic of Korea)., Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, Résolution: 30 mm, Portée: 30 m, Hauteur du champ de protection: 1.200 mm, Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles), Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles), Indice de protection: IP65, IP67, Contenu de la livraison: Récepteur, Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité, Consigne de sécurité, notice de montage, Notice d’instruction à télécharger
•Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-EA12031C0K, Variante deTec: deTec4, Particularité: Device with KCs certificate for South Korea (Republic of Korea)., Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Environnement industriel standard, Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, Résolution: 30 mm, Portée: 30 m, Hauteur du champ de protection: 1.200 mm, Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles), Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles), Indice de protection: IP65, IP67, Contenu de la livraison: Récepteur, Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité, Consigne de sécurité, notice de montage, Notice d’instruction à télécharger