Description
détecteurs de proximité inductifs, IQG, IQ40-20BPSKC0KP03, Distance de commutation Sn: 20 mm, Montage dans métal: Noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 40 mm x 40 mm x 66 mm, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fo