Description
capteurs photoélectriques multi-tâches, RSB1-0380F050065HH1FZZZZZZ
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques multi-tâches, Roller Sensor Bar, RSB1-0380F050065HH1FZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 380 mm, Nombre de faisceaux: 6, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Sortie de commutation: PNP : collecteur ouvert, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Longueur du câble: 1.500 mm, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques multi-tâches, Roller Sensor Bar, RSB1-0380F050065HH1FZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 380 mm, Nombre de faisceaux: 6, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Sortie de commutation: PNP : collecteur ouvert, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Longueur du câble: 1.500 mm, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)