Description
Capteurs d'inclinaison, TMS/TMM22, TMS22E-PLZ360S01, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: = 0,03°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0,1 V ... 4,9 V, Programmable/configurable: non, Fonctio