• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1131800 - DBV50E-00GPF2000

  • Codeur a roue mesureuse, DBV50E-00GPF2000
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1131800
    • Référence Sonepar : 00067021941
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Codeur à roue mesureuse, DBV50E-00GPF2000

•Les Atouts de l'article:

Codeur à roue mesureuse, DBV50, DBV50E-00GPF2000, Circonférence de la roue: Sans roue de mesure, Interface de communication: 7 V ... 27 V, incrémental, HTL, Push pull, Tension d'alimentation: 7 V ... 27 V, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, 0,5 m, Résolution en impulsions/mm: 10, Version bras à ressort: Bras à ressort de 63,5 mm, roue mesureuse côté montage, 1 roue mesureuse

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver