Description
capteurs photoélectriques multi-tâches, RSB1-1143F184112FP1KZZZZZZ
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques multi-tâches, Roller Sensor Bar, RSB1-1143F184112FP1KZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 1.143 mm, Nombre de faisceaux: 6, Entraxe des faisceaux: 184 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Longueur du câble: 3.000 mm, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques multi-tâches, Roller Sensor Bar, RSB1-1143F184112FP1KZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 1.143 mm, Nombre de faisceaux: 6, Entraxe des faisceaux: 184 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Longueur du câble: 3.000 mm, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)